SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC4 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO - ZB4BC4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110888454
Artikelnummer
SNRZB4BC4
Herstellernummer
ZB4BC4
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Art der Entriegelung:
ohne



