Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC48021 TESTA PULSANTE DIAM. 37MM ROSSO - ZB4BC48021

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC48021 TESTA PULSANTE DIAM. 37MM ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480444647

Artikelnummer

SNRZB4BC48021

Herstellernummer

ZB4BC48021

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa pulsante rosso a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso e si utilizza in ambienti gravosi. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata con il simbolo "O". Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.