SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC64 TESTA PULSANTE A FUNGO BLU - ZB4BC64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - flach
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110888423
Artikelnummer
SNRZB4BC64
Herstellernummer
ZB4BC64
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
blau
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
flach
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Art der Entriegelung:
ohne


