Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD2 TESTA SELETTORE A LEVA 2 POSIZIONI - ZB4BD2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110888935

Artikelnummer

SNRZB4BD2

Herstellernummer

ZB4BD2

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

La testa nera per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric con leva standard ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per selettore con leva standard fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.