Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD201 TESTA SELETTORE A LEVA BIANCA - ZB4BD201

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD201 TESTA SELETTORE A LEVA BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110801453

Artikelnummer

SNRZB4BD201

Herstellernummer

ZB4BD201

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB4. Front weiß, Blende Chrom-beschichtes Metall. 2 Positionen 90°. Abmessung (BxHxT) 29x29x44 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,04 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoherVibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach BV, UL gelistet, GL, RINA, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, DNV. Produktstandards gem. CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-5, UL 508, JIS C 4520.