Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD205 TESTA SELETTORE A LEVA GIALLA - ZB4BD205

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD205 TESTA SELETTORE A LEVA GIALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110801651

Artikelnummer

SNRZB4BD205

Herstellernummer

ZB4BD205

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

La testa gialla per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric con leva standard ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per selettore con leva standard fornisce un'interfacciaergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti,alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.