Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD29 TESTA SELETTORE CON ROTELLA NERA - ZB4BD29

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD29 TESTA SELETTORE CON ROTELLA NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110889123

Artikelnummer

SNRZB4BD29

Herstellernummer

ZB4BD29

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

La testa selettore nero Harmony XB4 di Schneider Electric con rotella zigrinata ha 2 posizioni e funziona con meccanismo fisso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per interruttore con rotella zigrinata fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.