Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD57 TESTA SELETTORE A LEVA 3 POSIZIONI - ZB4BD57

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD57 TESTA SELETTORE A LEVA 3 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110827491

Artikelnummer

SNRZB4BD57

Herstellernummer

ZB4BD57

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB4. Front schwarz, Blende schwarzes Metall. 3 Positionen +/- 45°. Abmessung (BxHxT) 29x29x44 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,04 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach RINA, GL, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), DNV, UL gelistet, BV. Produktstandards gem. JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508.