Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD8 TESTA SELETTORE A LEVA 3 POSIZIONI - ZB4BD8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110889000

Artikelnummer

SNRZB4BD8

Herstellernummer

ZB4BD8

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

La testa per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric è di colore nero, ha una leva standard e 3 posizioni, e funziona con un meccanismo ad impulso da destra al centro. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per selettore con leva standard fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.