Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG0 TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI - ZB4BG0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110889253

Artikelnummer

SNRZB4BG0

Herstellernummer

ZB4BG0

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

La testa nera con chiave Harmony XB4 di Schneider Electric (chiave n.455) per selettore a chiave ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave a sinistra, al centro e a destra. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testacon chiave fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su selettori a chiave completi compatibili, per consentire al personale autorizzato di cambiare modalità di funzionamento macchina edi processo in modo sicuro. È resistente agli urti, alle vibrazione, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP66, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.