Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG02F015 TESTA SELETTORE A CHIAVE GIALLA 2 POS. - ZB4BG02F015

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG02F015 TESTA SELETTORE A CHIAVE GIALLA 2 POS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118055407

Artikelnummer

SNRZB4BG02F015

Herstellernummer

ZB4BG02F015

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

13

Testa selettore a chiave FIAT 2 posiz.. gamma prodotto: Harmony XB4 - nome abbreviato: ZB4 - diametro di montaggio: 22 mm. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....