SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG02F046 TESTA SELETTORE A CHIAVE AZZURRA 2 POS - ZB4BG02F046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - nein
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110709445
Artikelnummer
SNRZB4BG02F046
Herstellernummer
ZB4BG02F046
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
13


