Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG0F046 TESTA SELETTORE A CHIAVE AZZURRA 3 POS. - ZB4BG0F046

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG0F046 TESTA SELETTORE A CHIAVE AZZURRA 3 POS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110120967

Artikelnummer

SNRZB4BG0F046

Herstellernummer

ZB4BG0F046

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Harmony XB4 è una testa nera con chiave (chiave n.455) per selettore a chiave e funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave a destra. Questa testa con key pro è un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine, ha 3 posizioni. Può essere facilmente installato e sostituito su unità selettore a chiave complete compatibili per offrire al personale autorizzato una modalità sicura di commutazione tra le modalità operative di processo o della macchina. Grazie al suo grado di protezioneIP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È dotato di una ghiera metallica, per cui è ideale per applicazioni che richiedono un impatto elevato e una resistenza alle vibrazioni. È progettato per inserirsi inun foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. Sicurezza del funzionamento delle macchine e del sistema con una chiave, disponibile solo agli operatori autorizzati La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali. L'estrazione della chiave è consentita solo in una delle posizioni, consentendo un interblocco avanzato tra varie parti di una macchina o di un processo, limitando al tempo stesso gli errori umani