SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2F015 TESTA SELETTORE A CHIAVE GIALLA 2 POS. - ZB4BG2F015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110121247
Artikelnummer
SNRZB4BG2F015
Herstellernummer
ZB4BG2F015
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Mit Frontring:
nein


