SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K1223A TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE - ZB4BG2K1223A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - nein
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449077875235
Artikelnummer
SNRZB4BG2K1223A
Herstellernummer
ZB4BG2K1223A
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
29 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
29 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja


