Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K1232A TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE - ZB4BG2K1232A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K1232A TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078765238

Artikelnummer

SNRZB4BG2K1232A

Herstellernummer

ZB4BG2K1232A

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

29 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

29 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Testa selettore a chiave con chiave speciale. gamma prodotto: Harmony XB4 - nome abbreviato: ZB4 - diametro di montaggio: 22 mm - informazioni posizione operatore: 2 posizioni 90° - tipo di serratura: Ronis 1232A - posizione di estrazione chiave: sinistra. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....