SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K1312E TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE - ZB4BG2K1312E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - nein
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024289725
Artikelnummer
SNRZB4BG2K1312E
Herstellernummer
ZB4BG2K1312E
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (NEMA):
13


