SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K1431E TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE - ZB4BG2K1431E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024477610
Artikelnummer
SNRZB4BG2K1431E
Herstellernummer
ZB4BG2K1431E
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja


