SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K2132E TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE - ZB4BG2K2132E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024477627
Artikelnummer
SNRZB4BG2K2132E
Herstellernummer
ZB4BG2K2132E
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
nein


