Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG310 TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI - ZB4BG310

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG310 TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110121469

Artikelnummer

SNRZB4BG310

Herstellernummer

ZB4BG310

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Frontelement für Schlüsselschalter Harmony ZB4. Front schwarz, Blende Chrom-beschichtes Metall. 3 Positionen +/- 45°, Schlüsselabzug Mitte. Abmessung (BxHxT) 29x29x72 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,098 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen.Schloßtyp Ronis 458A, rastend, Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach DNV, GL, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UL gelistet. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, GB 14048.5, EN/IEC 60947-5-1.