Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG4F034 TESTA SELETTORE A CHIAVE ROSSA 2 POS. - ZB4BG4F034

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG4F034 TESTA SELETTORE A CHIAVE ROSSA 2 POS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110121841

Artikelnummer

SNRZB4BG4F034

Herstellernummer

ZB4BG4F034

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Elemento frontale per selettore Schneider Electric tipo/modello TESTA SELETTORE A CHIAVE ROSSA 2 POS.