SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG6F034 TESTA SELETTORE A CHIAVE ROSSA 2 POS. - ZB4BG6F034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110121988
Artikelnummer
SNRZB4BG6F034
Herstellernummer
ZB4BG6F034
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja


