SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG6F046 TESTA SELETTORE A CHIAVE AZZURRA 2 POS - ZB4BG6F046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110121995
Artikelnummer
SNRZB4BG6F046
Herstellernummer
ZB4BG6F046
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja


