Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG9F034 TESTA SELETTORE A CHIAVE ROSSA 3 POS. - ZB4BG9F034

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG9F034 TESTA SELETTORE A CHIAVE ROSSA 3 POS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110520767

Artikelnummer

SNRZB4BG9F034

Herstellernummer

ZB4BG9F034

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

nein

Testa sel. 3 posiz. chiave FIAT. gamma prodotto: Harmony XB4 - nome abbreviato: ZB4 - diametro di montaggio: 22 mm. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....