Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BJ891 TESTA SELETTORE A LEVA LUCCHETTABILE - ZB4BJ891

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BJ891 TESTA SELETTORE A LEVA LUCCHETTABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110173703

Artikelnummer

SNRZB4BJ891

Herstellernummer

ZB4BJ891

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

La testa nera per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric lucchettabile con leva lunga ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo ad impulso da destra al centro con blocco a sinistra. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testaper interruttore fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È dotato di una maniglia lunga lucchettabile che consente al personale autorizzato di effettuare modifiche durante un'operazione. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambientigravosi.