Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BK1483 TESTA SELETTORE LUMINOSO GIALLO LED - ZB4BK1483

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BK1483 TESTA SELETTORE LUMINOSO GIALLO LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481206190

Artikelnummer

SNRZB4BK1483

Herstellernummer

ZB4BK1483

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

29 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

29 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

La testa luminosa gialla per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric per LED universale con leva standard ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo ad impulso da destra a sinistra. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa di commutazione luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È fornita con leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità di funzionamento anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un chiaro feedback visivo. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.