Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BL234 TESTA PULSANTE NERO STOP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BL234 TESTA PULSANTE NERO STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß/rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110887891

Artikelnummer

SNRZB4BL234

Herstellernummer

ZB4BL234

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß/rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Drucktaster Harmony ZB4. Front schwarz, Blende Chrom-beschichtes Metall, STOP. Abmessung (BxHxT) 29x29x33 mm, Montagedurchmesser 22 mm. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), DNV, UL gelistet, RINA, CSA, BV, GL. Produktstandards gem. JIS C 4520, UL 508, EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-1.