Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BL432 TESTA PULSANTE ROSSO 0 - ZB4BL432

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BL432 TESTA PULSANTE ROSSO 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110887839

Artikelnummer

SNRZB4BL432

Herstellernummer

ZB4BL432

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa rossa per pulsante sporgente Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera di metallo cromata con il simbolo "O". Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Si combina facilmente con la gamma di pulsanti ed elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al colore vivace e alla marcatura, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.