Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BL5 TESTA PULSANTE GIALLO - ZB4BL5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110887808

Artikelnummer

SNRZB4BL5

Herstellernummer

ZB4BL5

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Drucktaster Harmony ZB4. Front gelb, Blende Chrom-beschichtes Metall, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 29x29x33 mm, Montagedurchmesser 22 mm. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach DNV, CSA, GL, LROS (Lloyds register of shipping),BV, UL gelistet, RINA. Produktstandards gem. CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, UL 508, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-1.