Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BP2S TESTA PULSANTE CON CAPPUCCIO NERO - ZB4BP2S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BP2S TESTA PULSANTE CON CAPPUCCIO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß/rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110999297

Artikelnummer

SNRZB4BP2S

Herstellernummer

ZB4BP2S

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß/rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa per pulsante nero a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric con cappuccio in silicone colorato funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante con cappuccio in silicone colorato fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina e una soluzione semplice per prevenire sporcizia e altri agenti contaminanti. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.