Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BR216 TESTA PULSANTE A FUNGO NERO - ZB4BR216

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BR216 TESTA PULSANTE A FUNGO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110066142

Artikelnummer

SNRZB4BR216

Herstellernummer

ZB4BR216

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

ohne

La testa nera per pulsante a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 60 mm funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma emisferica e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 60 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 60 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.