SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS42 TESTA PULSANTE A FUNGO NERO - ZB4BS42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110888690
Artikelnummer
SNRZB4BS42
Herstellernummer
ZB4BS42
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung



