Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS94412 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - ZB4BS94412

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS94412 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110122985

Artikelnummer

SNRZB4BS94412

Herstellernummer

ZB4BS94412

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.