Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS964 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - ZB4BS964

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110888904

Artikelnummer

SNRZB4BS964

Herstellernummer

ZB4BS964

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

La testa pulsante rosso a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 60 mm di arresto d'emergenza / spegnimento funziona con un meccanismo di rilascio con chiave (chiave n. 455). Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante arresto/spegnimento di emergenza, denominata anche EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off), fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile su pulsanti completi compatibili di arresto e spegnimento d'emergenza. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 60 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.