Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BT844 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - ZB4BT844

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BT844 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119048040

Artikelnummer

SNRZB4BT844

Herstellernummer

ZB4BT844

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

La testa pulsante rosso a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 30 mm di arresto d'emergenza / spegnimento funziona con un meccanismo Push-Pull di blocco. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante arresto/spegnimento di emergenza, denominata anche EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off), fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile su pulsanti di arresto e di spegnimento di emergenza e completi compatibili. Grazie al colore vivace e alla notevole forma a fungo da 30 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.