SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV033 TESTA LAMPADA SPIA VERDE LED - ZB4BV033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110895001
Artikelnummer
SNRZB4BV033
Herstellernummer
ZB4BV033
Hersteller
SNR
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Metall
.jpg?8475847D856D629081768476866A505CB588B5B9728AA495BEA9B5B7B6605E9EC0AC&ts=1762247869786)


