Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV053E TESTA LAMPADA SPIA ARANCIO LED - ZB4BV053E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV053E TESTA LAMPADA SPIA ARANCIO LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - orange

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110290332

Artikelnummer

SNRZB4BV053E

Herstellernummer

ZB4BV053E

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

orange

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.