Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV063 TESTA LAMPADA SPIA BLU LED - ZB4BV063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110895018

Artikelnummer

SNRZB4BV063

Herstellernummer

ZB4BV063

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

blau

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Metall

La testa a gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è blu. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per lampada spia con LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per una indicazione luminosa dei funzionamenti di macchina e processo. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.