SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV18B1 CORPO LAMPEGGIANTE LED BIANCO 24V - ZB4BV18B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110215038
Artikelnummer
SNRZB4BV18B1
Herstellernummer
ZB4BV18B1
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...24 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


