SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV18G1 CORPO LAMPEGGIANTE LED BIANCO 48..120V - ZB4BV18G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...120 V
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Befestigungsart - Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110215502
Artikelnummer
SNRZB4BV18G1
Herstellernummer
ZB4BV18G1
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...120 V
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


