Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV18M1 CORPO LAMPEGGIANTE LED BIANCO 230V - ZB4BV18M1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Fassung - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110218503

Artikelnummer

SNRZB4BV18M1

Herstellernummer

ZB4BV18M1

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...240 V

Fassung:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...240 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Harmony XB4, elemento luminoso con corpo/base di fissaggio, è bianco e funziona con un LED universale. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione del LED universale. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20. È progettato per il montaggio con unità standard di comando e segnalazione da 22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 55°C assicura versatilità d'uso del prodotto.