SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV4 CORPO LAMPADA SPIA - ZB4BV4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V
Fassung - BA9s
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Leuchtmittel - Glühlampe
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110889659
Artikelnummer
SNRZB4BV4
Herstellernummer
ZB4BV4
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...230 V
Fassung:
BA9s
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
220...240 V
Trafo integriert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein


