SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV4D1 CORPO LAMPADA SPIA LED BIANCO - ZB4BV4D1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V
Fassung - BA9s
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Befestigungsart - Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110287158
Artikelnummer
SNRZB4BV4D1
Herstellernummer
ZB4BV4D1
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...230 V
Fassung:
BA9s
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


