Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV4D3 CORPO LAMPADA SPIA LED VERDE - ZB4BV4D3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV4D3 CORPO LAMPADA SPIA LED VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Fassung - BA9s

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110287165

Artikelnummer

SNRZB4BV4D3

Herstellernummer

ZB4BV4D3

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...230 V

Fassung:

BA9s

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Corpo per lampada spia, ZB4, LED verde BA 9S, 230 V. gamma prodotto: Harmony XB4 - tipo di prodotto o componente: Montaggio corpo completo/elemento luminoso - nome abbreviato: ZB4 - materiale base di fissaggio: zamak. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....