SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV5D1 CORPO LAMPADA SPIA BIANCO - ZB4BV5D1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 400...400 V
Fassung - BA9s
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 400...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110892581
Artikelnummer
SNRZB4BV5D1
Herstellernummer
ZB4BV5D1
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
400...400 V
Fassung:
BA9s
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
400...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC


