Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV5D3 CORPO LAMPADA SPIA VERDE - ZB4BV5D3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV5D3 CORPO LAMPADA SPIA VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Fassung - BA9s

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110892598

Artikelnummer

SNRZB4BV5D3

Herstellernummer

ZB4BV5D3

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

400...400 V

Fassung:

BA9s

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

400...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.