SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV5D6 CORPO LAMPADA SPIA BLU - ZB4BV5D6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 400...400 V
Fassung - BA9s
Farbe des Leuchtmittels - blau
Befestigungsart - Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110892628
Artikelnummer
SNRZB4BV5D6
Herstellernummer
ZB4BV5D6
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
400...400 V
Fassung:
BA9s
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
400...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


