Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV6 CORPO LAMPADA SPIA - ZB4BV6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV6 CORPO LAMPADA SPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 250...250 V

  • Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...250 V

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110889628

Artikelnummer

SNRZB4BV6

Herstellernummer

ZB4BV6

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

250...250 V

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...250 V

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

250...250 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio funziona con la lampadina BA9s. È alimentato a 250 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite il gruppo a clip e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione tramite lampadina BA9s. Protegge gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.