Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW031 CORPO PULSANTE LUMINOSO - ZB4BW031

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW031 CORPO PULSANTE LUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...120 V

  • Fassung - BA9s

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110892284

Artikelnummer

SNRZB4BW031

Herstellernummer

ZB4BW031

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

110...120 V

Fassung:

BA9s

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

110...120 V

Trafo integriert:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio funziona con il LED integrato della base BA9s. È alimentato a 110-120 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NO e di un corpo in metallo ed è compatibilecon le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione del LED integrato BA9s. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.