SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW041 CORPO PULSANTE LUMINOSO - ZB4BW041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V
Fassung - BA9s
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Befestigungsart - Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110891843
Artikelnummer
SNRZB4BW041
Herstellernummer
ZB4BW041
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...230 V
Fassung:
BA9s
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein


